16130 小型ボール盤 DP2000R REXON(レクソン) 22464006

小型ボール盤 DP2000R

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22464006 品番16130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。
スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。
スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。
ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。
ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。
モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。

回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])515・915・1430・1950・2580/620・1100・1720・2340・3100 スピンドルテーパーJT-6 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)183×180 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)249 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP2000R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)最大220 把握径(Φmm)1.5〜13 バイス 幅(mm)83 バイス 高さ(mm)22 口開き(mm)84 バイス(mm)158×185、設置面:158×143 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)308×201 質量(kg)19 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工13 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-26
用途:
木工作業

同程度の規格でもっと安いボール盤を3年程使用していましたがスピンドルその他の精度が悪く 精密な加工が出来ないので試しにこちらの製品に買い換えました。回転の精度も良く振動も少ないので満足のいく加工が出来るようになりましたが深さ決めのストッパーの部材が樹脂製なので精度が出ないのが残念です。又、テーブルを支柱に止める部分の穴が緩いので上下の調整がやりにくいです。造りの荒っぽい部分も有りますが全体的には満足しています。付属のバイスの出来は良くありません。

2人が参考にしています
対象商品:
22464006
2019-12-05
用途:
CNCの部品製作

良かった所
・モーターは静かな方だと思います。
・作り自体はしっかりしている。
・東洋アソシエイツのサポートはしっかりしている。

悪かった所
・振動が大きかったので調べてみると、プーリーの平行が取れていませんでしたので、
 調整が必要でした。
・テーブルなどに切削跡やバリが激しかったので、オイルストーンで均しました。

Vベルトの仕様はK-26の660mmだそうです。(東洋アソシエイツ)
私の個体ではJT-6部分の振れは0.02mmでした。
チャックはユキワに交換予定。

2人が参考にしています
対象商品:
22464006
2019-11-07
用途:
農機具メンテナンス時やその他小物類の製作時
製造業

ボール盤の台やバイスの鋳物部分の仕上がりはあまりよくないが、ボール盤自身の精度は満足です。通常通りの穴あけが出来ました。チャックハンドルのスプリング付きやスイッチの安全機能も十分に満足できる仕様です。

1人が参考にしています
対象商品:
22464006
2019-04-17
用途:
小径の穴あけ。小径パイプの表面磨き。

回転軸のブレもなく使えました。
小型なので仕方ないのですが、テーブル〜チャック間が短かった。
持ち運びは一人でも可能で移動は容易でした。

対象商品:
22464006
2019-11-20
用途:
木工作業(ドールハウス)の製作

思った以上にしっかりした作りで 使い勝手も良かった。

対象商品:
22464006
2019-01-17
用途:
趣味の金属性小物制作
建設業・工事業

中国製と承知で購入、現物届き、開梱品物確認して、各コーナー部分などやはり日本人感性とは違うかなと思われ、趣味での使用メンテ等で使いやすくするつもり。
穴加工の精度はそれなりに加工出来ます。

対象商品:
22464006
2019-07-24
用途:
穴あけ
坂口商店 様

テーブルの上下移動で、ハンドルがついていた方が良かった。
※固定のレバーを緩めたとたんに落ちてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
22464006
2018-10-05
用途:
アングルに穴開け
有限会社岡井建設 様 (建設業・工事業)

電気ドリルだと振られるので危ないから買いました、安全性がいいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする