曜日別特売
4GA310R-C8-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 22464304

4GA310R-C8-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 22464304
4GA310R-C8-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 22464304

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24使用流体圧縮空気注文コード22464304品番4GA310R-C8-3
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。

ポート数5使用流体圧縮空気定格電圧(V)DC24接続口径Φ8ワンタッチ継手オプションノンロック・ロック共用手動装置トラスコ品番773-1116質量(g)151種類単体バブルダイレクト配管弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.2~0.7型番4GA3流体温度(℃)5~55耐圧力(MPa)1.05給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングル電線接続方式グロメットリード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする