CDA2D100V-400Z-M9BAZ3-XC68 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100V SMC 22510925

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100V

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード22510925品番CDA2D100V-400Z-M9BAZ3-XC68
参考基準価格(税別)¥72,380販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする