SSD-25Ad アドブルーディスペンサー アクアシステム 22565594 SSD-25Ad アドブルーディスペンサー アクアシステム 22565594 SSD-25Ad アドブルーディスペンサー アクアシステム 22565594 SSD-25Ad アドブルーディスペンサー アクアシステム 22565594

アドブルーディスペンサー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(60kg) 注文コード22565594 品番SSD-25Ad
参考基準価格(税別)¥1,496,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

使用者ごとに必要な量だけ補給できる
満タン時、自動ストップ
専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要)
ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)

用途
複数人でアドブルーの給油をされる方に
給水しながら液体量の管理をされたい方に
最大吐出量(L/min)1cP時:28 ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m) 最大揚程(m)6 電源コード(m)2.7 定格時間(分)20 ノズル外径(Φmm)18 駆動方式電動100V 使用可能液体アドブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする