カンタッチ TH型 SUS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22566145 品番 TH 6-1/4-S-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。

寸法I(mm)41.5 寸法L(mm)45.3 寸法a(mm)21 寸法b(mm)24.3 寸法d(Φmm)5 形状カンタッチ TH型 適合チューブ外径(Φmm)11 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 管接続口径R1/4 用途ブレードホース用継手 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格インチサイズ 適合ホース内径(Φmm)6 適合ホース内径×外径(Φmm)6×11 適合OリングP6
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。またスプリングホースにはご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22566233
2022-01-09
用途:
ホースを繋ぐのに使用
建設業・工事業

エアー器具のホースつなぎとして使用。問題なく使えています。
時々欠品しているのが困った所。

対象商品:
22566242
2022-01-04
用途:
営業活動時に仕様

3種類の型番の物を購入しましたが、個々の小袋から製品が飛び出し、3種類がごちゃまぜになった状態で、1つの袋に入って納品されました。それぞれの型番を探し出すのがとてもたいへんでした。輸送中に小袋から製品が飛び出すのは我慢しても、せめて型番ごとに分けて袋に入れて納品して頂きたいと思います。

MonotaROからの回答

回答
貴重なご意見ありがとうございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません

対象商品:
22566312
2020-02-11
用途:
装置組み込み等
その他業種

タケノコニップルよりも漏れにくく、信頼している。

出荷時に封したいときのために、インサートプラグもラインナップされていると尚良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする