鉄製アングル 板ウェイト 5刻み

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60g×50本) 注文コード22568972 品番86-WPC-A20005S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様60g(5g×12) 材質 幅(mm)19×12 厚さ(mm)4 シルバー タイプ5g刻み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22568972
2018-02-21
用途:
ホイールバランス調整
有限会社イイズミタイヤサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく重宝したおります。価格も手ごろですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする