LV分配弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22578684 品番LV304-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。

最高使用圧力(MPa)17 用途建設機械、工作機械に使用されています。 質量(kg)0.25 使用温度範囲(℃)0〜+50 (2号グリース)、-5〜+50 (0〜1号グリース) 管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8 ねじの種類Rc/Rp グリス種類NLGI ちょう度#0〜2号グリース(リチウム系) 吐出口数4 吐出量(cm3/ストローク)0.13 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする