HMD-3-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579813 HMD-3-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579813 HMD-3-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579813

ハイテグラマニホールド(03)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22579813 品番 HMD-3-03-04T2
参考基準価格(税別)¥57,690 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。

寸法H(mm)350 仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 質量(kg)16.4 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする