PG-SB-02 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579865 PG-SB-02 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579865 PG-SB-02 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579865

圧力計用ストップ弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプSB 仕様ジョイント付のため圧力計指示面を任意の方向にセットできます。 注文コード22579865 品番PG-SB-02
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はタイプ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。

最高使用圧力(MPa)21 仕様ジョイント付のため圧力計指示面を任意の方向にセットできます。 タイプSB 管接続口径1/4 呼び2 ねじの種類Rc/G 接続方式ねじ接続形 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする