PG-SC-02 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579874 PG-SC-02 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579874 PG-SC-02 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579874

圧力計用ストップ弁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプSC 注文コード22579874 品番PG-SC-02
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はタイプ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。

最高使用圧力(MPa)21 タイプSC 管接続口径1/4 呼び2 ねじの種類Rc/G 接続方式ねじ接続形 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする