つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 道路標識/構内標識
仮設交通標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
車両進入禁止
取付方式
穴2(上下各1)
注文コード
22589848
品番
KH-303
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
車両進入禁止
取付方式
穴2(上下各1)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
Φ600
穴数
上下2ヶ所