つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 通路表示標識
作業通路標識(SCボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全通路
注文コード
22590365
品番
11-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
表示内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全通路
取付方式
穴2
材質
SCボード(両面印刷)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
ハトメ穴上2ヶ所