つくし工房
作業通路標識(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
安全通路
注文コード
22590374
品番
11-C
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全通路
取付方式
穴4
材質
SCボード(両面印刷)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
ハトメ穴上2ヶ所