つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 通路表示標識
作業通路標識(SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
仮歩道
注文コード
22590408
品番
11-W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
仮歩道
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
4