21-C 作業通路標識(SCボード) つくし工房 22590478

作業通路標識(SCボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容昇降階段注文コード22590478品番21-C
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
表示内容昇降階段取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×600穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする