つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(重機取扱い標識)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22592788
品番
31-E
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
タワークレーン 号機/取扱い注意事項
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4