つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(重機取扱い標識)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ユニック車の運転手さんへ
取付方式
穴上2
注文コード
22592876
品番
38-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
表示内容・取付方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ユニック車の運転手さんへ
取付方式
穴上2
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
450×600
穴数
上2ヶ所