曜日別特売
MM-3 ノンスリップ標識 つくし工房 22600366

ノンスリップ標識

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容すべる注意寸法(mm)300×450注文コード22600366品番MM-3
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。

表示内容すべる注意取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2寸法(mm)300×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22600436
2023-01-23
用途: 避難はしご降下エリア表示用
その他業種

表面は滑りにくい加工、しなやかで床面になじみやすく両面テープ付きで、寒冷時はドライヤーで温めて圧着すると良い商品。

対象商品 : 22600463
2022-12-11
用途: タイル床面にバイクを置くのを警告
その他業種

柔らか材質で床面になじみ且つ、滑りにくい、両面テープ付きで親切で良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする