ノンスリップ標識

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容止まれ 寸法(mm)300×450 注文コード22600384 品番MM-5
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は表示内容・寸法22種類から選べます 他の種類を見る

スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。

表示内容止まれ 取付方式床面貼付 材質特殊樹脂+アルミナ粒 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)300×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22600436
2023-01-23
用途:
避難はしご降下エリア表示用
その他業種

表面は滑りにくい加工、しなやかで床面になじみやすく両面テープ付きで、寒冷時はドライヤーで温めて圧着すると良い商品。

対象商品:
22600463
2022-12-11
用途:
タイル床面にバイクを置くのを警告
その他業種

柔らか材質で床面になじみ且つ、滑りにくい、両面テープ付きで親切で良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする