曜日別特売
SR-51 音声標識セリーズ つくし工房 22600567

音声標識セリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台表示内容立入禁止音声危険です、危険です、立ち入らないでください。注文コード22600567品番SR-51
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。

表示内容立入禁止材質(本体)ABS樹脂音声危険です、危険です、立ち入らないでください。付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
注意
※検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、または本体の振動・電波や静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の影響を受けてセンサーが作動することがあります。
※検知体・気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています(防水ではありません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする