曜日別特売
MDBBT63-450-RL-A64LS 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBT63 SMC 22600997

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBT63MDBBT63-450-RL-A64LS

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード
22600997
品番
MDBBT63-450-RL-A64LS
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする