つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 予定表・活動表
安全当番記入用ゴムマグネット -白無地-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22611523
品番
KG-479
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
表示内容
(白無地)
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×280