つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 点字タイル
誘導マット 仮設屋内用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22620045
品番
5587-A
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
1000×1800
タイプ
誘導
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
7
質量(kg)
8.2