つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 方向指示板
全面反射方向指示板 折りたたみ式両面型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22620736
品番
6004
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
700×450×500、板厚2
仕様
持ち運び取っ手付き
種別
両面
材質
アルミ
質量(kg)
6.7