つくし工房
つくし工房の ゴミ箱
つくし工房の ダストカート
ダスターZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22621253
品番
DS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カンタン。開いて使用・たたんで収納。
ラクラク。サッとはずせるゴミ袋。
キレイ。メッキ仕上。
丈夫。角パイプスチール製。
スッキリ。ヨコから見るとZ型のスッキリデザイン。
材質
スチール
付属品
ゴミ袋大(5枚)
質量(kg)
6
タイプ
ゴミ袋大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×550×785