つくし工房
つくし工房の ゴミ箱
つくし工房の ダストカート
ダスターZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22621262
品番
DS-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カンタン。開いて使用・たたんで収納。
ラクラク。サッとはずせるゴミ袋。
キレイ。メッキ仕上。
丈夫。角パイプスチール製。
スッキリ。ヨコから見るとZ型のスッキリデザイン。
材質
スチール
付属品
ゴミ袋小(5枚)
質量(kg)
5.5
タイプ
ゴミ袋小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×600