曜日別特売
MDBD40-150Z-W-B35JS-X1184 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD40-150Z SMC 22636383

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD40-150Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B35J 有接点-耐熱型-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
22636383
品番
MDBD40-150Z-W-B35JS-X1184
参考基準価格(税別)¥47,880販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
金具
(W) 2山ナックルジョイント
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B35J 有接点-耐熱型-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする