曜日別特売
217660222300 非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオ 22646864

217660222300 非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオ 22646864
217660222300 非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオ 22646864
217660222300 非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオ 22646864

非鉄金属用密着スプレー 油性塗料(つやけし)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード22646864品番217660222300
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

■[金属が塗れるように!] 塗料の密着が悪い非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、とうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。

用途■各種金属の下塗りに ステンレス / アルミニウム / クロムメッキ / 亜鉛メッキ / ブリキ / 真ちゅう / 銅 ※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[油性(アルキド・フタル酸系)塗料を上塗りする場合] 亜鉛メッキ板 / 真ちゅうとうめい主な用途非鉄金属、鉄部危険等級アズワン品番64-1162-25使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.4塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.8枚乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
■[傾け過ぎないで] 塗装時、横に傾け過ぎると、ガスが先に出て、吹けなくなるので注意してください。 ■[全体を塗るものではありません] 本塗料は、壁全体に塗るのではなく、隅やタッチアップなど小面積の塗装に使ってください。※大きい面積は別売りの「室内かべ用塗料」を刷毛やローラーで塗装してください。 ■[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。 ■[使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。 ■[塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 ■[逆さにして使わないで] 容器を逆さにした状態で吹き付けできません。 ■[あらかじめ試し塗りを] 噴射の状態、ノズルを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りを行ってください。 ■[厚塗りはしないで] 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2~3回程度塗り重ねてください。 ■[上塗り塗装はしてください] 本品は下塗り用です。必ず上塗り塗装をしてください。 ■[つや消しにはご注意を] つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉がつくことがあるのでご注意ください。 ■[保管時の注意]
商品画像の様に、立たせて保管してください。 破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 ■[捨てる時は要注意]
廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 ■[廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22646864
2021-04-08
用途: はがれやすいアルミへの塗装の密着用に
製造業

アルマイト加工するまでもない製品に気軽に塗装が出来そうに考えています。

対象商品 : 22646864
2020-06-14
用途: アルミ塗装用に使用
製造業

アルミケースの塗装に使用。しっかり塗装され、アルミ特有の剥がれがなく満足している。

対象商品 : 22646864
2017-06-15
用途: アルミホイール自家塗装

一番人気の密着スプレーと比べてみたくて購入。下地処理を確実に行えば特に差は見られず、予想以上に良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22646864
2018-12-23
用途: アルミ塗装のプライマー

透明な液体なので塗装乗りが分かりにくい。吹き付けすぎると直に垂れるので、薄く数回に分けたほうが良い。垂れた場合、水砥ぎで表面を綺麗にしないと上の塗装で村が出てくる。気温が低いと垂れやすい。

対象商品 : 22646864
2017-06-18
用途: アルミ塗装の下地処理に使用

塗布の際、濃度差が出やすくムラによって表面がざらつきます。仕上げ塗装後に影響画ありそうな凸凹は削る必要あります。前の塗装はきれいに剥がさないと浮いてきます。乾燥が甘いと上の塗装の際に浮いてしまいます。関東ですが、AMに頼んで着荷が7日目の夜でした。単価は安いのですが、他の商品とのまとめ発送はゆとりを持って注文したほうが良いです。受注回答で発送日を通知すれば遅れても問題ないとの認識のようです。信用が大事な商売はずなんですが…数百円の差で仕事に影響が出るのは避けたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする