曜日別特売
CDJ2ZWB16-30Z-M9BL-A 標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2Zシリーズ SMC 22697633

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
22697633
品番
CDJ2ZWB16-30Z-M9BL-A
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする