曜日別特売
CDJ2ZWL10-45Z-M9BWL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2Zシリーズ SMC 22697694

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
22697694
品番
CDJ2ZWL10-45Z-M9BWL-B
参考基準価格(税別)¥12,390販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする