曜日別特売

ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力
出力(kW)0.02
ブレーキ有無電磁ブレーキ無
シャフト
内容量1個注文コード22703923品番BLV620K100S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,100
減速比100出力(kW)0.02種類ブラシレスモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)24電源直流ケーブル長(m)3モーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする