オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力
200
400
出力(kW)
0.02
0.02
0.04
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電磁ブレーキ無
電磁ブレーキ付
シャフト
丸
歯切り
全194種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22704045
品番
BLV620K15S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,200
減速比
15
出力(kW)
0.02
種類
ブラシレスモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
24
電源
直流
ケーブル長(m)
3
モーター取付角寸法(mm)
104
ギヤヘッドの種類
平行軸