曜日別特売
BLVM640NM-GFS ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ オリエンタルモーター 22705804

ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
出力400
出力(kW)0.04
ブレーキ有無電磁ブレーキ付
シャフト歯切り
内容量1個注文コード22705804品番BLVM640NM-GFS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
出力(kW)0.04種類ブラシレスモーターブレーキ有無電磁ブレーキ付電圧(V)48シャフト歯切り出力400電源直流取付角寸法104モーター取付角寸法(mm)104電磁ブレーキブレーキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする