DPF3W 印刷できるクリアホルダー 不易 22744444

印刷できるクリアホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード22744444 品番DPF3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

写真やイラストなど、紙に印刷するように世界でひとつだけのオリジナルクリアホルダーが1枚からご家庭で簡単に製作いただけます。
通常のPP製クリアホルダーにメーカー独自の特殊コーティングにより、インクジェットプリンターで印刷を可能としました。
印刷は業務用など特殊な機器及びインクは必要なく、ご家庭にあるインクジェットプリンター(背面給紙タイプ)で市販の対応インクで印刷可能です。
顔料インク・染料インクを問わず、鮮やかな発色を実現しました。

材質PP 厚さ(mm)0.4(片面0.2mm) 寸法(mm)216×310 サイズA4対応 対応インク染料・顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする