曜日別特売
CG1FN32-100Z-XB7 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN32 SMC 22750063

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・ポートねじの種類など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22750063
品番
CG1FN32-100Z-XB7
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB7) 耐寒シリンダ (-40~70℃)
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする