曜日別特売
CG1FN32-300FZ-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN32 SMC 22750149

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・ポートねじの種類など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22750149
品番
CG1FN32-300FZ-XC6
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする