曜日別特売
CG1FN50-15Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN50 SMC 22750438

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN50CG1FN50-15Z-XC6

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
15
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22750438
品番
CG1FN50-15Z-XC6
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
15
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする