コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖開襟シャツ 408
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22766038
品番
408
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ペールブルー
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
77
アズワン品番
64-4400-15
素材
ライトツイル・ソフト綿
色番
6
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。