コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖開襟シャツ 408
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ペールブルー
サイズ
5L
注文コード
22766092
品番
408
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ペールブルー
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
86
アズワン品番
64-4400-10
素材
ライトツイル・ソフト綿
色番
6
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。