長袖開襟シャツ 408

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22766162 品番 408
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
グリーン サイズ5L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)126 混率(%)綿100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)86 アズワン品番64-4400-17 素材ライトツイル・ソフト綿 色番9 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする