SMC
角形チューブ形エアシリンダ MB1シリーズ(MDB1KB~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
22768961
品番
MDB1KB40-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,980
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
500
クッション
(-) 両側エアクッション
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22768961
MDB1KB40-500
38551713
MDB1KB40-500Z
MD Series(MDB1KB40)
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)