AS-727 半袖シャツ AS-727 コーコス信岡 22782244

半袖シャツ AS-727

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
ミットナイトネイビー
内容量1着注文コード22782244品番AS-727
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ファイアー柄背裏
吸汗速乾メッシュ
野帳の入るWポケット[実用新案登録 第3151165号]
反射テープ
サイドラジエーター
動きやすさを追求した『ムーンフォーク』搭載 商標登録+実用新案登録[登録実用新案 第3139172号]通常のノーフォークに比べ腕のツッパリを無くし、脇の切り替えを前側にする事で、スリムに見える視覚効果を得られる仕様

ミットナイトネイビーサイズ3L種別半袖シャツ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル85・綿15肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)76アズワン品番64-4474-09素材裏綿トロピカル色番1胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×20袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする