曜日別特売
CDG1BN25TF-150Z-M9BAL-XC13A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25TF SMC 22796927

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22796927
品番
CDG1BN25TF-150Z-M9BAL-XC13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,230
ストローク(mm)
150
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22796927CDG1BN25TF-150Z-M9BAL-XC13A36382866MKB50-20RNZ-M9BLCDG1BN25TF-150Z-M9BAL-XC13A ロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~) SMC 36382866ロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~)SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする