曜日別特売
CDG1BN32-25FZ-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-25FZ SMC 22798135

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-25FZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22798135品番CDG1BN32-25FZ-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,340
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22798135CDG1BN32-25FZ-A93L36356293MKB16-10RZ-M9BLCDG1BN32-25FZ-A93L ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC 36356293ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする