曜日別特売
CDG1BN32-680JZ-M9BAL-XC13A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-680JZ SMC 22799718

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-680JZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22799718
品番
CDG1BN32-680JZ-M9BAL-XC13A
参考基準価格(税別)¥33,720販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
オートスイッチ種類
M9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
ストローク(mm)
680
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする