曜日別特売
CDG1BN32TF-415FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TF SMC 22800585

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22800585品番CDG1BN32TF-415FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)415クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする