曜日別特売
CDG1BN50-275Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-275Z SMC 22805546

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-275Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22805546
品番
CDG1BN50-275Z-XC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,280
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
275
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22805546CDG1BN50-275Z-XC636397645MKG50-20LNZ-A93LCDG1BN50-275Z-XC6 ロータリクランプシリンダ(MKG50-20~) SMC 36397645ロータリクランプシリンダ(MKG50-20~)SMC1個
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする