※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22814079
品番
CP96SDB50-300C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
300
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード