平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
電動高速ネギカッターNC-2用 細ネギ専用キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22814131
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合本体
電動高速ネギカッター NC-2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×180×230
TKG品番
9-0671-0801
TKG品番(2017)
6-0593-0801