駆動側プーリ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合PDS-04 注文コード22814526 品番AK-124-MA-14N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,410 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥36,98020,980
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類駆動プーリ 質量(kg)2.4 変速比1:3.5 ベルト1422V 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合PDS-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00201293
2017-07-18
用途:
熔接の回転台

突然の故障で、土曜日でしたが発送していただいて月曜日にすぐ取り替えできました。迅速な対応に感謝します。

対象商品:
00201302
2017-07-10
用途:
ラインの一部
株式会社久保養蜂園 様

メーカーより対応が良くて 搬入も早く 随分と助かりました。
また 送料負担も無いので メーカーより格安で購入できました。感謝しています。

対象商品:
00201311
2017-01-18
用途:
供給機の部品交換
農・林・水産業

数年経た減速機が異常になり交換した。交換作業は非常に簡単。メーカーに症状を説明し、どの部品を交換したら良いかを問い合わせたが、その回答も素早く適切だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする